• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XDPT 09T308 ER HART

Réf.: 212952 HART
Remise
15,98 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,28 € 15,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    6,90 € 13,32 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 468 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDPT 09T308 ER
Type CARB
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,99 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,15 mm
Avance fz par dent 0,43 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212952 HART
EAN / GTIN 4045197812629
Réf. fabricant 212952 HART

Tableau d’application

TOOLOX 44
H
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :