{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 72 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,79 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 26,94 mm | |
Plaquette adaptée | RD..12T3 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Jeu de vis de sécurité | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 27 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212145 42/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192776 | |
Réf. fabricant | 212145 42/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 42/4mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
215,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
303,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
266,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ D3 | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 72 mm | 68 mm | 72 mm |