{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 92 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,3 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 36,94 mm | |
Plaquette adaptée | RD..12T3 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Jeu de vis de sécurité | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 - 27 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212145 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192790 | |
Réf. fabricant | 212145 52/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à copier (RD..12) 0° négatif 52/5 mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
279,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
282,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
289,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
279,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
386,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | RD..12T3 | RD..1003 | RD..1003 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ D3 | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |