Fraise à copier positive 7° 52/5 mm

Réf.: 212150 52/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: rond
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 52 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue avec alésage
    Fraise adaptée à la forme de la plaquette rond
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 40 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée RD..12T3
    Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Jeu de vis de sécurité 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Angle d'attaque κ 15 - 27 degré
    Fz Helix 0,7
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212150 52/5
    EAN / GTIN 4045197750426
    Réf. fabricant 212150 52/5

    Description

    Exécution:

    Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
    • Précision de concentricité et de surface élevée.
    • Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.

    Réduction des vibrations et entrée de l'arête de coupe douce grâce aux plaquettes positives à 7°.

    Attention:

    En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne pas employer les disques ni les vis de sécurité.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
    ap max = 2,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes