Fraise à copier et à surfacer indexée 42/4 mm

Réf.: 212015 42/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 30 mm
Longueur totale Ltot 42 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 72 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 82 mm
Perçage par interpolation ap 4 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,79 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,94 mm
Plaquette adaptée RPK.1204M0T
Jeu de vis pour plaquettes 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212015 42/4
EAN / GTIN 4062406587567

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l’utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l’assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

ap max = 6,0 mm.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop