RPKT 1204MOT, HB7635, Type: UNI

Réf.: 212062 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,26 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,55 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
4 192 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RPKT 1204MOT
Type UNI
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212062 UNI
EAN / GTIN 4062406390419
Réf. fabricant 212062 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 3 mm.