• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Plaquette de fraisage RPKW1204MOT, pour fraises à copier et à surfacer, HB7515, Type: ST1400

Réf.: 212054 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,53 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,78 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
6 054 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RPKW 1204MOT
Type ST1400
Nuance HB7515
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,35 mm
Nombre de changements/dents 6
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212054 ST1400
EAN / GTIN 4062406390372
Réf. fabricant 212054 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
180
Fonte GG(G)
K
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Afin de pouvoir utiliser les six arêtes de coupe, il est interdit de dépasser un ap de 3 mm.