• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à copier à 93° 63/4 mm

Réf.: 211807 63/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 93
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 93 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 57 mm
Longueur totale Ltot 55 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 120 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Perçage par interpolation ap 10 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,22 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 53,34 mm
Plaquette adaptée VCG. 2205
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211807 63/4
EAN / GTIN 4045197715050
Réf. fabricant 211807 63/4

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l’outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Utilisation:

Empêche le blocage des copeaux, notamment pour le fraisage de poches profondes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange