VCGX 220505 FR, HU7810, Type: ALU

Réf.: 211853 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 764 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCGX 220505 FR
Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Avance fz 0,25 mm
Nombre de changements/dents 2
Rayon d'angle 0,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211853 ALU
EAN / GTIN 4045197513069
Réf. fabricant 211853 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1900
Alu (à copeaux courts)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie − réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

ap max = 7 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.