VCGX 220508 FR ALU

Réf.: 211856 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,11 € / Unité
  • De 10 Unité
    25,93 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 008 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette VCGX 220508 FR
    Type ALU
    Nuance HU7810
    Type d'outils Carbure
    Avance fz 0,25 mm
    Nombre de changements/dents 2
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 211856 ALU
    EAN / GTIN 4045197700414
    Réf. fabricant 211856 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    1900
    Alu (à copeaux courts)
    N
    1900
    Alu > 10% Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    100
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie − réduction extrême de la tendance au collage.

    Remarque(s):

    ap max = 7 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :