{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Diabolo | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 6 mm | |
Rayon R | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,9 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 65 HRC | 0,048 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207372 5 | |
EAN / GTIN | 4045197600387 | |
Réf. fabricant | 207372 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à bout sphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 5 mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
124,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
39,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
986 article(s) en stock
18,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
147,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
147,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h5 | DIN 6535 HA avec h5 |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type | H | N | N | H | H |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |