{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Long. coupe lc | 3,5 mm | |
Rayon R | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,7 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207175 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126672 | |
Réf. fabricant | 207175 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à bout sphérique carbure monobloc 220°, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
132,51 €
88,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
35,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 519 article(s) en stock
16,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
112,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
132,51 €
93,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage | 0,03×D pour le copiage |
Longueur totale L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Rayon R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |