{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon R | 10 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Référence article | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Réf. fabricant | 207240 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 20 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
317,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
222,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
132,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
338,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage ;0,03×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | 0,2×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Rouge |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | f8 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |