• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 1,8 mm

Réf.: 207240 1,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / D S (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 4 mm
Rayon R 0,9 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,006 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,007 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207240 1,8
EAN / GTIN 4045197127051
Réf. fabricant 207240 1,8

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
225
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
145
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
350
CuZn
N
400
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Rectifiées avec précision pour un très haut niveau de qualité géométrique.Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Remarque(s):

Produit plus récent recommandé: 207242.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 1,8 mm

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 1,8 mm

Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
44,52 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
41,31 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
19,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
47,54 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
65,60 €
54,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
47,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 50 50 50 50 50 50
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
⌀ dents DC 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Longueur de coupe Lc 4 2 5 4 4 4
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
⌀ queue Ds 3 6 6 3 3 3