• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 0,7 mm

Réf.: 207240 0,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / D S (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 0,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 2 mm
Rayon R 0,35 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,0044 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,005 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 207240 0,7
EAN / GTIN 4045197126948
Réf. fabricant 207240 0,7

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
225
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
145
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
Fonte GG(G)
K
350
CuZn
N
400
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Rectifiées avec précision pour un très haut niveau de qualité géométrique.Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Remarque(s):

Produit plus récent recommandé: 207242.