{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Uni | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 17 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,08 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202432 4 | |
EAN / GTIN | 4062406776985 | |
Réf. fabricant | 202432 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc Pro UNI HPC 4 mm
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
26,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
385 article(s) en stock
44,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
959 article(s) en stock
25,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
550 article(s) en stock
25,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 42 | 45 | 45 | 42 |
Type | N | N | N | N |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,058 | 0,025 | 0,025 |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 3 | 4 |