{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Uni | |
⌀ dents DC | 1 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 0,9 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,06 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202432 1 | |
EAN / GTIN | 4062406776954 | |
Réf. fabricant | 202432 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc Pro UNI HPC 1 mm
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
25,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
759 article(s) en stock
52,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
49,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
482 article(s) en stock
41,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
48,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Longueur totale L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | Différent | Différent | Différent | Différent |