{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Pro Uni | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203074 6 | |
EAN / GTIN | 4067263092056 | |
Réf. fabricant | 203074 6 |