{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 16 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,9 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202387 4 | |
EAN / GTIN | 4045197875150 | |
Réf. fabricant | 202387 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC 4 mm
Sur demande
Disponibilité
329 article(s) en stock
41,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
55,68 €
38,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 231 article(s) en stock
32,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
550 article(s) en stock
41,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
41,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 173 article(s) en stock
22,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,4×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage |
Bague de couleur | bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu | Bleu |
⌀ de détalonnage D1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Longueur totale L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Longueur de coupe Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Angle d'hélice | 40 | 38 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |