{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202387 10 | |
EAN / GTIN | 4045197875242 | |
Réf. fabricant | 202387 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC 10 mm
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
79,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
105,53 €
67,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 361 article(s) en stock
65,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
706 article(s) en stock
80,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
80,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
801 article(s) en stock
41,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC ;TPC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |