{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13,8 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202267 14 | |
EAN / GTIN | 4045197865076 | |
Réf. fabricant | 202267 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
88,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
281 article(s) en stock
60,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
122,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
146,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 45 degré | 90 degré | 90 degré |
Longueur totale L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine |
⌀ dents DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |