{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202275 14 | |
EAN / GTIN | 4045197865458 | |
Réf. fabricant | 202275 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
Sur demande
Disponibilité
383 article(s) en stock
60,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
87,01 €
21,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
562 article(s) en stock
51,01 €
24,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |