{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2,8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,6 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202267 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197930569 | |
Réf. fabricant | 202267 2,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 2,8 mm
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
27,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
8,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock
18,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Longueur de coupe Lc | 8 | 5 | 5 | 8 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |