• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle coulissante à échelons en 2 parties sans traverse 2x14 échelons

Réf.: 20214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20214
EAN / GTIN 4031405202146
Réf. fabricant 020214
Article hors catalogue L90110 244

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
  • Échelle supérieure de la taille 2 x 14 échelons avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 8300 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 7220 mm
  • Longueur rétractée : 4140 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange