• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils dans le module CT 21 pcs

Réf.: 2016338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2016338
EAN / GTIN 4010886878330
Réf. fabricant 2016338
Article hors catalogue L60160 1365

Description

Description:

Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Type de batterie: CR 2032
  • Caractéristiques chimiques: LiMnO2
  • Source d'énergie: Pile bouton
  • Largeur totale [mm]: 316 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pile bouton
  • Numéro UN: UN 3091
  • 1000 V isolé: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires