Jauge de filetage

Réf.: 6549730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6549730
EAN / GTIN 4010886654972
Réf. fabricant 6549730
Article hors catalogue L60160 3177

Description

Description:

Pour filetages métriques et Whitworth
Pas en 0,25-6,00 mm / 62-4 pas″ W
Pas 0,25-6,00 mm / 62-4 vitesse W

Caractéristique(s):

  • Nombre de feuilles: 8
  • Version: Pas de vis 0,25-6,00 mm / 62-4 vitesses W
  • Largeur totale [mm]: 23 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Utilisation/usage: Pour filetages métriques et Whitworth
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non