• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à outils avec 9 tiroirs

Réf.: 2003562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2003562
EAN / GTIN 4010886877890
Réf. fabricant 2003562
Article hors catalogue L60160 976

Description

Description:

Tablette en ABS avec 3 compartiments pour petites pièces
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm
Sécurité grâce à la protection des talons et des arêtes
Tiroirs larges (larg. 640 x prof. 400 mm) avec ouverture à 100 %, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Capacité de charge totale 500 kg
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 9
  • Hauteur de travail: 985
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 875 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 606 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Teinte RAL: Bleu
  • Type de tiroir:
    • 8x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 2, H. = 137 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires