{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192890 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108708 | |
Réf. fabricant | 192890 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-PM 16 mm
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
82,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
76,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
68,54 €
53,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
109,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
115,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |