{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192645 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107329 | |
Réf. fabricant | 192645 16 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
57,57 €
47,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
49,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
47,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
63,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
58,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
32,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
439 article(s) en stock
38,56 €
32,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
688 article(s) en stock
51,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ dents DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 degré | 25 degré | 25 degré | 25 degré | 25 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |