{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192890 10 | |
EAN / GTIN | 4045197108678 | |
Réf. fabricant | 192890 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-PM 10 mm
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
48,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
47,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
42,11 €
33,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
268 article(s) en stock
56,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
58,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Vert | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | js12 | js12 | ±0,12 | k10 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |