{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192850 8 | |
EAN / GTIN | 4045197108210 | |
Réf. fabricant | 192850 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche 8 mm
Sur demande
Disponibilité
1 145 article(s) en stock
24,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
352 article(s) en stock
44,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Vert |
Longueur totale L | 69 | 69 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 844 | DIN 844 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 8 | 8 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 |