{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192850 20 | |
EAN / GTIN | 4045197108265 | |
Réf. fabricant | 192850 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche 20 mm
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock
57,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
109,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
213 article(s) en stock
103,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil de fraise | HR | HR | HR |
Longueur totale L | 104 | 104 | 141 |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | ±0,12 | js12 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 20 | 20 | 20 |