{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192850 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108258 | |
Réf. fabricant | 192850 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche 16 mm
Sur demande
Disponibilité
685 article(s) en stock
44,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
84,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
78,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Longueur totale L | 92 | 92 | 123 |
Arrosage interne | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 32 | 32 | 63 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 | 0,3 | 0,25 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 |