{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7,75 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191050 7,75 | |
EAN / GTIN | 4045197099495 | |
Réf. fabricant | 191050 7,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à rainurer HSS-PM 7,75 mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
32,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
14,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
19,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 61 | 61 | 61 |
Arrosage interne | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 11 | 11 | 11 |
Type d'outils | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |