{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 2,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191050 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099365 | |
Réf. fabricant | 191050 2,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à rainurer HSS-PM 2,8 mm
Sur demande
Disponibilité
283 article(s) en stock
24,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
12,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
16,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 49 | 49 | 49 |
Norme | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Longueur de coupe Lc | 5 | 5 | 5 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |