{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 13 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 73 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,038 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191050 13 | |
EAN / GTIN | 4045197099600 | |
Réf. fabricant | 191050 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à rainurer HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 13mm
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
51,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
23,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
25,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
40,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 110 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm |