{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 450 mm | |
Dents / pouce | 8 | |
Type d'outils | HSS | |
Denture | normal | |
Largeur | 32 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
⌀ trou de serrage | 10,5 mm | |
Type de produit | Lames de scie machine |
Référence article | 171000 450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094940 | |
Réf. fabricant | 171000 450/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 450/8
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur | 32 mm | 38 mm |
Longueur L | 450 mm | 450 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ trou de serrage | 10,5 mm | 8,5 mm |
Epaisseur | 2 mm | 2 mm |
Denture | normal | normal |
Type de produit | Lames de scie machine | Lames de scie machine |