Lame de scie pour machines, HSS, Long. L / dents par pouce: 450/10

Réf.: 171000 450/10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,59 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,82 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 450 mm
Dents / pouce 10
Type d'outils HSS
Denture normal
Largeur 32 mm
Epaisseur 2 mm
⌀ trou de serrage 10,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171000 450/10
EAN / GTIN 4045197094957
Réf. fabricant 171000 450/10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.