{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 400 mm | |
Dents / pouce | 10 | |
Type d'outils | HSS | |
Denture | normal | |
Largeur | 32 mm | |
Epaisseur | 1,6 mm | |
⌀ trou de serrage | 8,5 mm | |
Type de produit | Lames de scie machine |
Référence article | 171000 400/10 | |
EAN / GTIN | 4045197094889 | |
Réf. fabricant | 171000 400/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lame de scie pour machines 400/10
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur | 32 mm | 32 mm |
Longueur L | 400 mm | 400 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ trou de serrage | 8,5 mm | 8,5 mm |
Epaisseur | 1,6 mm | 2 mm |
Dents / pouce | 10 | 10 |
Denture | normal | normal |