{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 10,701 mm - 11,2 mm | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 75 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,42 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Serie | Master Titan | |
Type de produit | Outils d'alésage avec arêtes fixes |
Référence article | 164415 11 | |
EAN / GTIN | 4062406698508 | |
Réf. fabricant | 164415 11 |