Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Titan HPC Trous borgnes 6 mm

Réf.: 164415 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Tolérance Configurable
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Méthode d'usinage HPC
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Plage de ⌀ 5,701 mm - 6,2 mm
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur de col L1 39 mm
    Longueur totale L 75 mm
    Nombre de dents Z 6
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans le titane > 850 N/mm2 0,36 mm/tr
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
    Bague de couleur Vert
    Série Master Titan
    Type de produit Outils d'alésage avec arêtes fixes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 164415 6
    EAN / GTIN 4062406698409
    Réf. fabricant 164415 6

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l’usinage du titane, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés. Arête très courte pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l’arête.
    Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.
    Données de tolérance:
    Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

    Utilisation:

    Modèle spécial pour trous borgnes.

    Remarque(s):

    Délai de livraison: 4 semaines.