Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 6 mm

Réf.: 203634 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 7

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Titan
    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 7
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 24 mm
    Longueur totale L 66 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Arrondi d’angle rv 0,05 mm
    Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,024 mm
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203634 6
    EAN / GTIN 4045197991560
    Réf. fabricant 203634 6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    130
    Alu (à copeaux courts)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    85
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Pour les opérations de finition.
    Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
    Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
    Pour le fraisage en roulant lors de la passe de finition dans le titane et les alliages de titane.

    Avantage(s):

    Convient pour la technique médicale et les denrées alimentaires.