• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Alu HPC Trous débouchants, DLC, ⌀ nom. DC: 13mm

Réf.: 164400 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13 mm
Revêtement DLC
Tolérance Configurable
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 12,201 mm - 13,200 mm
Longueur de coupe Lc 15 mm
Longueur de col L1 85 mm
Longueur totale L 130 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 14 mm
Avance f dans l'alu/la fonte 2,1 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm
Bague de couleur Jaune
Série Master Alu
Tolérances configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualités configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164400 13
EAN / GTIN 4062406283797
Réf. fabricant 164400 13

Tableau d’application

Alu.
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l'usinage de l'aluminium, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés.
Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l'arête.

Modèle adapté CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.
Modèle avec revêtement DLC sp2.
Données de tolérance:
Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous débouchants.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout