Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Alu HPC Trous débouchants 4 mm

Réf.: 164400 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 4 mm
    Revêtement DLC
    Tolérance Configurable
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Méthode d'usinage HPC
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Plage de ⌀ 3,701 mm - 4,200 mm
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur de col L1 39 mm
    Longueur totale L 75 mm
    Nombre de dents Z 4
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans l'alu/la fonte 0,6 mm/tr
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
    Bague de couleur Jaune
    Série Master Alu
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 164400 4
    EAN / GTIN 4062406283629
    Réf. fabricant 164400 4

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    250
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l'usinage de l'aluminium, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés.
    Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l'arête.

    Modèle adapté CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
    Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.
    Modèle avec revêtement DLC sp2.
    Données de tolérance:
    Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
    H7: exécution suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

    Utilisation:

    Modèle spécial pour trous débouchants.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout