Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Réf.: 203203 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 4 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 38 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 23 mm
⌀ de détalonnage D1 3,8 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203203 4
EAN / GTIN 4062406119355
Réf. fabricant 203203 4

Tableau d’application

Alu.
N
550
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le détourage en passe de finition.

Remarque(s):

Commander la version non revêtue avec le code art. 203207.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 4mm

Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
62,59 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
465 article(s) en stock
26,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
60,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock
20,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
25,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
55,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN non revêtu
Arrosage interne non non non non non non
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
⌀ dents DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Nombre de dents Z 5 6 7 6 6 5
⌀ queue Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

De la même série "Master Alu" Afficher tout