• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC 10 mm

Réf.: 203203 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 38 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 30 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 35 mm
⌀ de détalonnage D1 9,5 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,065 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203203 10
EAN / GTIN 4062406119386
Réf. fabricant 203203 10

Tableau d’application

Alu.
N
550
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le détourage en passe de finition.

Remarque(s):

Commander la version non revêtue avec le code art. 203207.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC 10 mm

Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC 10 mm

Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
115,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
111,56 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
55,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
102,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement DLC TiAlN TiAlN non revêtu
Longueur totale L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
⌀ dents DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Longueur de coupe Lc 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tolérance ⌀ nominal h6 f8 h10 h6
⌀ queue Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

De la même série "Master Alu" Afficher tout