Description:
Pour tubes d'acier de précision EN 10305-3 (DIN 2394), tubes hydrauliques EN 10305-1 (DIN 2391) avec épaisseurs de parois de 1,0 - 2,0 mm, tubes composites jusqu'à 16 mm ainsi que tubes en inox cintrables avec épaisseurs de parois de 1,0 - 1,5 mm
Avec 8 formes de cintrage en aluminium pour tubes Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
Pour serrage dans un étau ou avec support n° 268500
Avec coupe-tubes n° 2180 3
Fourniture dans GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L
Dimensions : L 442 x P 357 x H 151 mm
Avec 8 moules de pliage en aluminium
en GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 442 mm
- Hauteur totale [mm]: 151 mm
- Longueur totale [mm]: 357 mm
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non