Formeuses de cintrage en aluminium 8 mm

Réf.: 1576844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cintreuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1576844
    EAN / GTIN 4017981278614
    Réf. fabricant 1576844
    Article hors catalogue L60160 6242

    Description

    Description:

    Fabriqué en aluminium à haute résistance

    Caractéristique(s):

    • Rayon de courbure: 32
    • Alésage [mm]: 30
    • Ø d'alésage [mm]: 30 mm
    • pour appareils No.: 2786
    • Matériau: Aluminium
    • Ø du tube [mm]: 8 mm
    • 1000 V isolé: non
    • avec glissière: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non