{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 | 48 mm | |
Longueur totale L | 76 mm | |
Carré corps □ | 3,15 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article |
160500 4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197250605
Copier |
|
Réf. fabricant |
160500 4
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |