{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 82 mm | |
Longueur de col L1 | 129 mm | |
Longueur totale L | 215 mm | |
Carré corps □ | 18 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197250766 | |
Réf. fabricant | 160500 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 22mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
214,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
145,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 129 mm | 182 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 22 mm | 22 mm |
Norme | DIN 859 | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 82 mm | 165 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |